Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56454764 Herst.-Nr.: 10687 EAN/GTIN: 4250157706874 |
| |
|
| | |
| Stichdose BKSD2/Class A 2-Loch-Stich- oder Einzeldose bis 860 MHz für Einzel-, GA-, BK-Anlagen, 5 - 860 MHz, Digital-Rückweg-Sonderkanal-tauglich, Anschlussdämpfung: FM/VHF III 1 dB | UHF IV/V 1 dB, Schirmungsmaß > 90 dB Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stichdose | Anschlussdämpfung bei 860 MHz: | 1 dB | Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: | 0 dB | Anzahl der Auslässe: | 2 | Geeignet für Kabelmodem: | nein | TV-Frequenzband: | 5..860 MHz | Fernspeisetauglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,68* | € 7,16* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,69* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|