Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitband-Verteilerdose 2-Loch,IEC 5-2150MHz ESD 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitband-Verteilerdose 2-Loch,IEC 5-2150MHz ESD 63
Breitband-Verteilerdose 2-Loch,IEC 5-2150MHz ESD 63
Artikel-Nr.:
     3517A-56466239
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21110038
EAN/GTIN:
     4021121523601
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Breitband-Verteilerdose 2-Loch,IEC 5-2150MHz ESD 63

Breitband-Verteilerdose 2-Loch, IEC High-End, Ultra-Breitband optimiert 5-2150 MHz, Erhoehte Einstrahlfestigkeit gegen LTE-Stoerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
DAB+:
ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Abdeckung:
ohne
Anzahl der Auslässe:
2
Geeignet für Kabelmodem:
nein
TV-Frequenzband:
5..862 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 13,28*
€ 15,33*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 15,48*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 13,763*
€ 15,883*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,78*
€ 15,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 13,56*
€ 16,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,883*
€ 18,90077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,353*
€ 18,27007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,763*
€ 16,37797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.