Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 5in12,Kask.TerrAktiv DRC 0512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multischalter 5in12,Kask.TerrAktiv DRC 0512
Multischalter 5in12,Kask.TerrAktiv DRC 0512
Artikel-Nr.:
     3517A-56466735
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     74954
EAN/GTIN:
     4010056749545
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
wisi multischalter

Multischalter 5in12,Kask.TerrAktiv DRC 0512

Der DRC 0512 ist ein Kaskaden-Multischalter mit 5 Eingaengen zur Verteilung von einem Satelliten und terrestrischer Signale. Die Ebenen stehen an 5 Kaskadenausgaengen fuer nachfolgende Multischalter zur Verfuegung. An den 12 Teilnehmerausgaengen koennen handelsuebliche DVB-S/S2 Receiver oder TV-Geraete mit integriertem Empfaenger betrieben werden. Eingespeiste terrestrische Signale wie DVB-T/T2, DAB oder UKW stehen ebenfalls an jedem Teilnehmerausgang zur Verfuegung.
Weitere Informationen:
Teilnehmeranschlüsse:
12
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Max. Stromaufnahme:
305 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
12 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: diseqc-umschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 123,18*
€ 145,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 123,22*
€ 146,39*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 126,84*
€ 150,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WISI Communications
74983
ab € 42,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.