Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel 0,8m F-St.105dB Class A+ ETF 800/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein ETF 800/S Koaxialkabel 0,8 m F-Typ Weiß
Kathrein ETF 800/S Koaxialkabel 0,8 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-56467996
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2040000014
EAN/GTIN:
     4063242000081
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Verbindungskabel 0,8m F-St.105dB Class A+ ETF 800/S

Anschlusskabel 0,8 m, Schirmung 105 dB, Klasse A Plus, F-Stecker schraubbar
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
0,8 m
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Schirmungsmaß:
105 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 4,24*
3 Tage
10
5
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 4,33*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 4,154*
€ 4,434*
4 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 4,10*
€ 4,44*
2 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,434*
€ 5,27646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,404*
€ 5,24076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,354*
€ 5,18126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,294*
€ 5,10986
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,154*
€ 4,94326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.