Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 32A 5p. 200-250V GHG 512 7506 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 32A 5p. 200-250V GHG 512 7506 R0001
Stecker 32A 5p. 200-250V GHG 512 7506 R0001
Artikel-Nr.:
     3517A-56505524
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5127506R0001
EAN/GTIN:
     4250217427206
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leitungseinführung
cee-stecker 32a
leitungseinführung

Stecker 32A 5p. 200-250V GHG 512 7506 R0001

Ex-Stecker 32A-5P-6H für Zone 1/21
Variante: 32A-5Pol-6H
Spannung: 690 V AC
Nennstrom: 32A
Anzahl der Pole: 5-polig
Inhalt: 6 Uhr
Zulässige Umgebungstemperatur: -55 °C bis +55 °C
Schutzklasse: I
Schutzart: IP66
Material des Gehäuses: Polyamid
Farbe des Gehäuses: Schwarz
Leitungseinführung: Ø 17 - 28mm
Weitere Informationen:
Netzspannung:
415 V
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker ip54
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,99*
€ 184,41*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 150,12*
€ 184,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,70*
€ 184,44*
Frei Haus
ab € 156,19*
€ 191,54*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 158,34*
€ 192,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
GHG 5124506R0001
ab € 535,89*
Zubehör
Eaton
GHG 5123506R0001
ab € 680,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.