Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-CEE-Stecker 5x32 5-polig 6h 380-415V GHG5127506R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4020361
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG5127506R0001
EAN/GTIN:
     4250217427206
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leitungseinführung
cee-stecker 32a
leitungseinführung
Ex-Stecker 32A-5P- 6H/240/415V, Leitungseinführungen/ Gehäusebohrungen: Ø 17 - 28 mm, Gehäusematerial: Polyamid, Bemessungsspannung: 690 V AC, Frequenz: bis 400 Hz, Bemessungsstrom: 32 A, Kennzeichnung nach 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex de (ia) IIC T6 / Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T60 °C, EG-Baumusterprüfbescheinigung: Wandsteckdose, Stecker und Kupplung: PTB 99 ATEX 1041, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C, Abmessungen (L x B x H): 249 x Ø 100 mm, Gewicht: 0.7 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 Nennstrom: 32 A, Ausführung: Stecker, Netzspannung: 415 V, Kabeleinführung: gerade, Ex-Klasse: IIC, Schutzkontakt: true, Polzahl: 5, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Ausführung: Stecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG5127506R0001
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker ip54, Steckvorrichtung, Explosionsgeschützter CEE-Stecker, Ex-Kupplung, Ex-Stecker, Ex-Material
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
16
Frei Haus
ab € 150,43*
€ 182,38*
Frei Haus
ab € 150,68*
€ 182,39*
Frei Haus
ab € 156,16*
€ 189,56*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 157,51*
€ 190,81*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,32*
€ 195,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
GHG 5124506R0001
ab € 534,80*
Zubehör
Eaton
GHG 5123506R0001
ab € 675,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.