Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe HAN 3A-AK-QB 09200035422


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckkappe HAN 3A-AK-QB 09200035422
Abdeckkappe HAN 3A-AK-QB 09200035422
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56533171
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200035422
EAN/GTIN:
     5713140038929
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Filmkondensator
Folienkondensator

Abdeckkappe HAN 3A-AK-QB 09200035422

Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, Schutzart: IP44, IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09200009918
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
nein
Farbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 7,60*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,80*
€ 7,77*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,6664*
€ 7,7781*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 7,78*
3 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 6,27978*
€ 7,83978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CKAX03CXA
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.