Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker weiss 375.517


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätestecker weiss 375.517
Gerätestecker weiss 375.517
Artikel-Nr.:
     3517A-56565538
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.517
EAN/GTIN:
     4016514023813
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker

Gerätestecker weiss 375.517

Gerätestecker GST18i3 weiß, montagefertig, unter Last steckbar, im Polybeutel, Type 92.932.3053.0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
65..105 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
75 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
75..25 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 3,71*
1
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,75*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,65*
€ 3,77*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 3,81*
1
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.