Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C206111 Herst.-Nr.: 375.517 EAN/GTIN: 4016514023813 |
| |
|
| | |
| Bachmann 375.517. Typ: Stecker. Menge pro Packung: 1 Stück(e) Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 20 A | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschluss A: | GST18i3 Stecker | Anschluss B: | Schnellanschluss | Produkt-Art: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,59* | € 3,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,61* | € 3,68* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,63* | € 3,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,66* | € 3,75* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,67* | € 3,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|