Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 5p. 400V 6h IP44 416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 16A 5p. 400V 6h IP44 416
Wandsteckdose 16A 5p. 400V 6h IP44 416
Artikel-Nr.:
     3517A-56567527
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     416
EAN/GTIN:
     4015609000593
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

Wandsteckdose 16A 5p. 400V 6h IP44 416

WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA6-Material
in perlweiß (RAL 1013)
mit Unterputz-Dose und Putzausgleich
Außenmaß 90x90mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe
und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
1013
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 24,31*
€ 29,46*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 24,38*
€ 32,35*
3 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 24,65*
€ 32,91*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 28,34*
€ 33,85*
2 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 25,81*
€ 34,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
436
ab € 37,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.