Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz 09380122651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz 09380122651
Kontakteinsatz 09380122651
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56585509
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380122651
EAN/GTIN:
     5713140056350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Kontakteinsatz 09380122651

Einsätze, Axialschraub- / Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 100 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 16...35 mm² 0,2...2,5 mm² Signal, Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
100 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,36*
€ 66,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,37*
€ 66,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,1761*
€ 69,0711*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,25736*
€ 70,38736*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 78,29*
€ 87,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,0227*
Zubehör
Harting
09 38 012 2751
ab € 63,9927*
Zubehör
Harting
09 32 000 6104
ab € 0,9385*
Zubehör
Harting
09300241520
ab € 7,5724*
Zubehör
Harting
09300241250
ab € 14,7173*
Zubehör
Harting
19 30 024 1732
ab € 13,1871*
Zubehör
Harting
19 30 024 0272
ab € 18,2189*
Zubehör
Harting
19 30 024 0427
ab € 11,5683*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.