| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56592573 Herst.-Nr.: 147193 EAN/GTIN: 4046827016622 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter ohne Zubehör 147193 Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-101-125-00-11-1, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690V, Stromeinstellbereich: 12,5 16A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 130 °C Db, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 12,5..16 A | Mit thermischem Schutz: | nein | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 0..690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknopf | Gerätebauart: | Komplettgerät im Gehäuse | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 797,25* | € 899,84* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 798,30* | € 900,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 786,85* | € 900,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 802,98* | € 908,36* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 914,41* | € 1.020,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|