Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ohne Zubehör 147193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56592573
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     147193
EAN/GTIN:
     4046827016622
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter

Leistungsschalter ohne Zubehör 147193

Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-101-125-00-11-1, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690V, Stromeinstellbereich: 12,5 16A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 130 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
12,5..16 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 768,90*
€ 875,89*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 725,35*
€ 876,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 779,63*
€ 884,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 796,15*
€ 902,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 909,55*
€ 1.028,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,46*
€ 1.052,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,06*
€ 1.046,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,93*
€ 1.005,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,15*
€ 974,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,63*
€ 927,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.