Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer 0...4 bar rel. 43006692


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer 0...4 bar rel. 43006692
Druckmessumformer 0...4 bar rel. 43006692
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517A-56656734
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     43006692
EAN/GTIN:
     4053877006275
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer 0...4 bar rel. 43006692

Der Druckmessumformer kann zur Erfassung des Relativdrucks in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das Produkt arbeitet nach dem Dickschicht-DMS-Messprinzip. Das Basismaterial des Drucksensors ist Aluminiumoxid-Keramik (Al2O3). Der gemessene Druck wird in ein elektrisches Einheitssignal gewandelt und über verschiedene elektrische Anschlüsse ausgegeben.
Weitere Informationen:
Prozesstemperatur:
-30..120 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
-20..100 °C
Gewicht:
0,2 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 211,41*
€ 243,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 214,95*
€ 249,44*
Frei Haus
ab € 218,37*
€ 251,57*
Frei Haus
ab € 235,45*
€ 275,80*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 230,79*
€ 275,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,44*
€ 296,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
404585
ab € 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.