Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler 600/1A Kl.1 teilbar KBU58D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Differenzstromwandler 600/1A Kl.1 teilbar KBU58D
Differenzstromwandler 600/1A Kl.1 teilbar KBU58D
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56658381
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503401
EAN/GTIN:
     4251861102235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Differenzstromwandler 600/1A Kl.1 teilbar KBU58D

Ku: 10/0,0167ALeistung 0,05VAÜbersetzung 600/1Messfenster 50x80Wandlerbreite 125mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 344,58*
€ 380,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 342,79*
€ 380,73*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 351,21*
€ 393,26*
€ 5,95*
ab € 362,66*
€ 399,43*
Frei Haus
ab € 386,19*
€ 424,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,73*
€ 453,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,45*
€ 446,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,04*
€ 433,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,25*
€ 423,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.