Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler, für Kabel 88 x 85 mm, (B x H x T) 125 x 158 x 85 mm, KBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Differenzstromwandler, für Kabel 88 x 85 mm, (B x H x T) 125 x 158 x 85 mm, KBU
Differenzstromwandler, für Kabel 88 x 85 mm, (B x H x T) 125 x 158 x 85 mm, KBU
Artikel-Nr.:
     4502-30K4388
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     KBU 58D
EAN/GTIN:
     4251861102235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Teilbarer Differenzstromwandler, 1503401, Janitza Ku: 10/0,0167A, Leistung 0,05VA, Übersetzung 600/1, Messfenster 50x80, Wandlerbreite 125mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Differenzstromwandler
Breite:
125 mm
Höhe:
158 mm
Kabeldurchmesser:
88 x 85 mm
Tiefe:
85 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.123 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 348,89*
€ 394,37*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 349,77*
€ 394,94*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 350,20*
€ 405,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 370,00*
€ 417,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 438,54*
€ 494,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,20*
€ 496,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,76*
€ 495,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,92*
€ 472,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,87*
€ 462,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,00*
€ 440,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.