Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstemp.begrenzer 50-300°C,EB-L 200mm 60003328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstemp.begrenzer 50-300°C,EB-L 200mm 60003328
Sicherheitstemp.begrenzer 50-300°C,EB-L 200mm 60003328
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517A-56667616
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003328
EAN/GTIN:
     4053877007982
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Temperaturbegrenzer
temperaturbegrenzer jumo

Sicherheitstemp.begrenzer 50-300°C,EB-L 200mm 60003328

Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 345 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebstemperatur:
345 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
50 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
300 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Stabfühler
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: temperaturbegrenzer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,16*
€ 476,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 410,25*
€ 482,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 427,85*
€ 503,13*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 429,58*
€ 516,15*
Frei Haus
ab € 482,70*
€ 586,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,04*
€ 573,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,27*
€ 570,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,78*
€ 545,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,90*
€ 528,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,25*
€ 488,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.