| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56754285 Herst.-Nr.: 1033/703 EAN/GTIN: 8021156021611 |
| |
|
| | |
| Magnetkontakt Einbau, ms MK 1033/703 Der Magnetkontakt ist für den Einsatz mit Alarmzentralen geeignet. Die Montage erfolgt im Rahmen von Fenster oder Türen. Der Magnet wird in den zu öffnenden Teil eingebaut. Das Eingebaute Reed-Relais zieht bei der Annäherung eines Magneten an. Das Ge Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Kontakte: | 2 Öffner | Drahtlos: | nein | Mit Anschlusskabel: | ja | Leitungslänge des Verbindungskabels: | 0,3 m | Farbe: | sonstige | Durchmesser des Sensors: | 8 mm | Länge des Sensors: | 33 mm | Breite des Sensors: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,65* | € 11,00* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,66* | € 11,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,89* | € 11,30* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,48* | € 12,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,69* | € 12,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|