| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56763726 Herst.-Nr.: 34115 EAN/GTIN: 4015162341157 |
| |
|
| | |
| Zusatz-Klingeltaster für FD20/FD25 FD2K Zusatz-Klingeltaste für FD20 / FD25, IP44, mit Namensschild und Bestätigungs-LED. Einfache Anmeldung an der Gongeinheit des Sets. Spannungsversorgung: 1x 12V MN21/23A alkalische Batterie (mitgeliefert). Einfache Montage durch Klebepad oder Schrauben (beides mitgeliefert). Funkreichweite bis 200m (im Freien). Abmessungen: 34 x 88 x 20mm. Bis zu 8 Klingeltasten / Bewegungsmelder können an einer Gongeinheit angemeldet werden, mit individuellen Melodien zur einfachen Rufunterscheidung. Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Mit Namensschild: | ja | Mit Beleuchtung: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Aufputz | Farbe: | weiß | Drahtlos: | ja | Länge: | 34 mm | Breite: | 88 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,72* | € 22,11* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,81* | € 22,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,07* | € 22,53* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,92* | € 24,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,25* | € 25,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|