Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Klingeltaster für FD20/FD25 FD2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatz-Klingeltaster für FD20/FD25 FD2K
Zusatz-Klingeltaster für FD20/FD25 FD2K
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     6012B-56763726
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     34115
EAN/GTIN:
     4015162341157
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
klingelknopf

Zusatz-Klingeltaster für FD20/FD25 FD2K

Zusatz-Klingeltaste für FD20 / FD25, IP44, mit Namensschild und Bestätigungs-LED. Einfache Anmeldung an der Gongeinheit des Sets. Spannungsversorgung: 1x 12V MN21/23A alkalische Batterie (mitgeliefert). Einfache Montage durch Klebepad oder Schrauben (beides mitgeliefert). Funkreichweite bis 200m (im Freien). Abmessungen: 34 x 88 x 20mm. Bis zu 8 Klingeltasten / Bewegungsmelder können an einer Gongeinheit angemeldet werden, mit individuellen Melodien zur einfachen Rufunterscheidung.
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
88 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,77*
€ 22,18*
€ 5,95*
ab € 15,86*
€ 22,29*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,12*
€ 22,61*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,88*
€ 24,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,28*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.