Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Micro maxE NiMH AAA 800mAh 5035042 (VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Micro maxE NiMH AAA 800mAh 5035042 (VE4)
Akku Micro maxE NiMH AAA 800mAh 5035042 (VE4)
Artikel-Nr.:
     3517A-56767993
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035042
EAN/GTIN:
     4013674350421
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Akku Micro maxE NiMH AAA 800mAh 5035042 (VE4)

Für Geräte mit hohem Stromverbrauch, geringe Selbstentladung durch maxE-Technologie (Selbstentladung ist 10mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus), ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc., bis zu 1000mal wiederaufladbar, TüV-geprüft, kein Memory-Effekt, Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
48
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,68834*
€ 2,05834*
18 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,64975*
€ 2,07975*
22 Tage
536
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6525*
€ 2,0825*
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7675*
€ 2,1475*
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 2,2625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,05834*
€ 2,44942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89834*
€ 2,25902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79834*
€ 2,14002
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,68834*
€ 2,00912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 98,80032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.