Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Micro maxE NiMH AAA 800mAh 5035042 (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Akku Micro maxE NiMH AAA 800mAh 5035042 (VE4)
Akku Micro maxE NiMH AAA 800mAh 5035042 (VE4)
Artikel-Nr.:
     6012B-56767993
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035042
EAN/GTIN:
     4013674350421
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Akku Micro maxE NiMH AAA 800mAh 5035042 (VE4)

Für Geräte mit hohem Stromverbrauch, geringe Selbstentladung durch maxE-Technologie (Selbstentladung ist 10mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus), ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc., bis zu 1000mal wiederaufladbar, TüV-geprüft, kein Memory-Effekt, Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,98*
€ 7,45*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,15*
€ 7,67*
12
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,79334*
€ 7,86334*
Lager 6012
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 8,12*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 6,599*
€ 8,209*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 97,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.