| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56772383 Herst.-Nr.: 21108645009 EAN/GTIN: 4061131019275 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte 3G/3D ATEX rot QUADRO #21108645009 Extrem helle Multifunktionale LED Leuchte mit roter Haube Für den Einsatz in Zone 2 gemäß EN 60079-10-1 und Zone 22 gemäß EN 60079-10-2 geeignet, zertifiziert für die Kategorien 3G und 3D (Gase und Staub im Ex-Bereich) - Helligkeit: 75 cd (reduzierbar) - Verschiedene Signalarten und Blinkfrequenzen sind auswählbar (innen): Dauerlicht, Blinklicht ( 1 / 2 Hz ), Blitzlicht ( 0,1 / 0,5 / 0,75 / 1 / 2 Hz ) - Multi Spannungs-Netzteil 90V - 253V DC - Einschaltstrombegrenzung integriert. Weitere Informationen: | | Für Ex-Zone Gas: | 2 | Für Ex-Zone Staub: | 22 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kalottenfarbe: | rot | Leistung: | 10 J | Leuchtmittel: | LED | Montageart: | sonstige | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 471,40* | € 556,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 478,01* | € 561,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 488,72* | € 575,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|