Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Mono D PlusPower 1,5V 147299 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Mono D PlusPower 1,5V 147299 (VE2)
Duracell Mono D PlusPower 1,5V 147299 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517A-56779206
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     147299
EAN/GTIN:
     5000394141988
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Duracell Mono D PlusPower 1,5V 147299 (VE2)

Die zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie ist ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte. Mit einer bis zu 100 % längeren Lebensdauer (Bei Batterien der Größe AA im Vergleich zur durchschnittlichen Mindestlebensdauer im Digitalkamera-Test der IEC von 2015. Die Ergebnisse können je nach Gerät oder Nutzungsverhalten variieren (Website der IEC)) eignet sich Duracell PLUS besonders für Digitalkameras, Fotoblitze, Spielzeuge oder tragbare Lautsprecher, wie auch für häufig benutzte Geräte wie Taschenlampen, portable Gamecontroller, Rasierapparate oder Zahnbürsten.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Höhe inkl. Pole:
62 mm
Durchmesser:
34 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
285 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
8582
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,77*
2 Tage
58
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,305*
€ 1,785*
4 Tage
58
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,4226*
€ 1,9226*
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,425*
€ 1,945*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,945*
€ 2,31455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,835*
€ 2,18365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,775*
€ 2,11225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
5000394141827
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
5000394140851
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.