Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung 2G11 ws,Einsteckfuss 101491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung 2G11 ws,Einsteckfuss 101491
Fassung 2G11 ws,Einsteckfuss 101491
Artikel-Nr.:
     3517A-56816510
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     101491
EAN/GTIN:
     4014364014920
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung 2G11 ws,Einsteckfuss 101491

2G11-Einsteckfassung Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² (Lampenkreis) Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² (Starterkreis) Lampenlage: senkrecht Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4,2-C/F Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 14,3 g Typ: 36052
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
2G11
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,73*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,52*
€ 4,04*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 4,06*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,35*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.