Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dopp.-Fassung G13 ws,D26,IP54,F13,3 108970


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dopp.-Fassung G13 ws,D26,IP54,F13,3 108970
Dopp.-Fassung G13 ws,D26,IP54,F13,3 108970
Artikel-Nr.:
     3517A-56816727
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     108970
EAN/GTIN:
     4014364089706
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Dopp.-Fassung G13 ws,D26,IP54,F13,3 108970

G13-Doppelfassungen, Schutzgrad IP54, Zum Umrüsten von IP20-Leuchten auf IP54-Leuchten Mit Einsteckfuß für Normausschnitt 13,3x25,5 mm Rastnasen für Wanddicke 0,7 mm für Lampen Ø 26 mm Material: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, T140 Max. zulässige Temperatur an der Fassungsrückseite: Tm 110 °C Nennwert: 2/500 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 qmm Großer Rotor aus wärmebeständigem PBT GF Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe Federnder Längenausgleich Für Leuchten der Schutzklasse I oder II Gewicht: 67 g Typ: 16201
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,63*
€ 9,54*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,56*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 9,81*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,22*
€ 10,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,02*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.