Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedr.Kerzenlampe 35x97mm E14 230V 60W matt 40815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Gedr.Kerzenlampe 35x97mm 40815 E14 230V 60W matt
SUH Gedr.Kerzenlampe 35x97mm 40815 E14 230V 60W matt
Artikel-Nr.:
     3517A-56852961
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40815
EAN/GTIN:
     4034451408159
Suchbegriffe:
Glühlampe Kerzenform
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe

Gedr.Kerzenlampe 35x97mm E14 230V 60W matt 40815

zur dekorativen Allgemeinbeleuchtung in stilvollen Leuchten Energieeffizienzklasse: EOL
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
60 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E14
Lampenform:
gedreht
Für Lichterkette:
nein
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
97 mm
Krypton:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,03*
€ 1,77*
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 2,07*
€ 3,90*
ab € 1,69*
€ 2,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.