Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedr.Kerzenlampe 35x97mm E14 230V 60W matt 40815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56852961
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40815
EAN/GTIN:
     4034451408159
Suchbegriffe:
Glühlampe Kerzenform
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe

Gedr.Kerzenlampe 35x97mm E14 230V 60W matt 40815

zur dekorativen Allgemeinbeleuchtung in stilvollen Leuchten Energieeffizienzklasse: EOL
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
60 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E14
Lampenform:
gedreht
Für Lichterkette:
nein
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
97 mm
Krypton:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,02*
€ 1,78*
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 2,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 2,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,68*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.