Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchten-Aufhänger 10mm+Metall Klemme 88021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchten-Aufhänger 10mm+Metall Klemme 88021
Leuchten-Aufhänger 10mm+Metall Klemme 88021
Artikel-Nr.:
     3517A-56951131
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88021
EAN/GTIN:
     4034451880214

Leuchten-Aufhänger 10mm+Metall Klemme 88021

Leuchten-Aufhänger, Metall, Klemmbefestigung und Erdung, 10mm. Universal Pendelrohr-Aufhänger, Stahlblech mit Arretierungsschraube und Erdklemme zum Aufhängen von gekürztem Pendelrohr mit d= 10mm. Rohr einfach in gewünschter Länge absägen und Aufhänger montieren. Ein neues Gewinde am Rohrende muss hierbei nicht geschnitten werden. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
20 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
34 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 1,84*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,14*
€ 1,84*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,26*
€ 2,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 2,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,45*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.