| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56951277 Herst.-Nr.: 88319 EAN/GTIN: 4034451883192 |
| |
|
| | |
| Fassung E14 ISO glatt ws 88319 Isolierstoff weiß, Nippel M10x1, Glattmantel, Mantelsperre, Material: PET GF, T190, Nennwert: 2/250, Buchsenklemmen: 0,5 2,5 qmm, Gewicht: 23 g Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | E14 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | sonstige | Nippelgewinde: | M10 x 1,0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,03* | € 3,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,03* | € 3,36* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,22* | € 3,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,31* | € 3,77* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,61* | € 4,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|