Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung E27 ws, Porz, M10x1 100050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung E27 ws, Porz, M10x1 100050
Fassung E27 ws, Porz, M10x1 100050
Artikel-Nr.:
     3517A-56958117
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     100050
EAN/GTIN:
     4019768074686
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung E27 ws, Porz, M10x1 100050

E27-Fassungen, dreiteilig Außengewindemantel 40x2,5 IEC 399 Mantelsperre, weiß Material: PET GF, T190, Nennwert: 4/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5 qmm, eingeformtes Gewinde: M10x1 Gewicht: 34 g Typ: 52900
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,96*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,38*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,51*
€ 2,49*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.