| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56958829 Herst.-Nr.: 990600 EAN/GTIN: 4019768036943 |
| |
|
| | |
| Fassung R7s 990600 R7s-FassungFür Lampen mit Sockel R7s Nennwert: 8/250 T250 Gehäuse: Messing vernickelt Kontakte: Silber Befestigungsmutter M14 x1 Gewicht: 17 g Leitung: PTFE-Isolation 1 qmm, schwarzLänge: 200 mm, Aderendhülse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlusselement und Fassung | Werkstoff: | Messing | Farbe: | Chrom | Fassung: | R7s | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,52* | € 8,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,03* | € 8,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,08* | € 8,85* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,57* | € 9,55* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,69* | € 9,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|