Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung f.LED-Linienlampe 300mm S14s IP20 ws 35053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung f.LED-Linienlampe 300mm S14s IP20 ws 35053
Fassung f.LED-Linienlampe 300mm S14s IP20 ws 35053
Artikel-Nr.:
     3517A-56966370
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35053
EAN/GTIN:
     4034451350533
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung f.LED-Linienlampe 300mm S14s IP20 ws 35053

LED Lampenfassung. Geeignet um S14s Linienlampen anzuschließen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
S14s
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Nippelgewinde:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 12,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,35*
€ 12,16*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,73*
€ 15,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,71*
€ 19,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.