Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaudose LUXEYE SENSE CM KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbaudose LUXEYE SENSE CM KIT
Aufbaudose LUXEYE SENSE CM KIT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56969287
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899988729
EAN/GTIN:
     4052899988729
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Lichtmanagement

Aufbaudose LUXEYE SENSE CM KIT

Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Deckeneinbauadapter. . Produktvorteile: Ermöglicht Deckenaufbau Montage für LUXeye Sense Produkte. . Anwendungsgebiete: Büroräume. Besprechungsräume. Schulungsräume. Korridore. . Technische Ausstattung: Geeignet für LUXeye Sense DALI BT und LUXeye Sense 10A BT. .
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Breite:
95,2 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,54*
€ 16,54*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 11,59*
€ 18,07*
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 19,85*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 15,27*
€ 21,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,42*
€ 22,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.