Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageelement weiß 982691.012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageelement weiß 982691.012
Montageelement weiß 982691.012
Artikel-Nr.:
     3517A-57065649
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982691.012
EAN/GTIN:
     4051859535041

Montageelement weiß 982691.012

Montagebügel für Wand- und Deckenmontage, 180° schwenkbar. Winkelbereich in 15°- Schritten einstellbar.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
403 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
283 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,55*
€ 44,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,13*
€ 44,68*
€ 3,90*
ab € 35,10*
€ 45,97*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,41*
€ 46,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,50*
€ 48,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.