| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57065649 Herst.-Nr.: 982691.012 EAN/GTIN: 4051859535041 |
|
|
| | |
| Montageelement weiß 982691.012 Montagebügel für Wand- und Deckenmontage, 180° schwenkbar. Winkelbereich in 15°- Schritten einstellbar. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 403 mm | Breite: | 61 mm | Höhe: | 283 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,55* | € 44,20* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,13* | € 44,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,10* | € 45,97* | | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,41* | € 46,18* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,50* | € 48,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|