Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57179949 Herst.-Nr.: 156113 EAN/GTIN: 4024163168274 |
| |
|
| | |
| Leuchtenschirm beige 156113 FENDA Leuchtenschirm mit 455 mm Durchmesser und 280 mm Höhe in beige. Weitere Informationen: | | Material Rahmen: | sonstige | Material Leuchtenschirm: | Stoff (Textil) | Farbe des Rahmens: | sonstige | Anzahl der Leuchtenschirmfarben: | 1 | Hauptfarbe Leuchtenschirm: | beige | Sekundärfarbe Leuchtenschirm: | beige | Motiv/Muster: | unifarbig | Form: | rund gerade | Länge Unterkante: | 455 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 34,05* | € 46,15* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 49,80* | € 49,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,18* | € 49,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,93* | € 53,74* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 42,72* | € 57,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|