Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 45.5cm / Höhe 28cm, Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 45.5cm / Höhe 28cm, Beige
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 45.5cm / Höhe 28cm, Beige
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 45.5cm / Höhe 28cm, Beige
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 45.5cm / Höhe 28cm, Beige
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 45.5cm / Höhe 28cm, Beige
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 45.5cm / Höhe 28cm, Beige
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 45.5cm / Höhe 28cm, Beige
Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 45.5cm / Höhe 28cm, Beige
Artikel-Nr.:
     911-156113
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     156113
EAN/GTIN:
     4024163168274
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm

Textil-Schirm FENDA, Zylindrisch, Ø 45.5cm / Höhe 28cm, Beige

  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Acrylscheibe excl
  • Farbe: beige
  • Produktart: Schirm
  • Zylindrischer Leuchtenschirm aus hochwertigem Stoff.
  • Artikelnummer: 156113
  • Größe: Ø∕ H: 45,5∕ 28 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Systemgebunden
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: max. 60 W
  • Gewicht: 0,585 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Zubehör: Diffusor excl
  • Material: Stahl
  • Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen.
  • Material: Textil
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Auch als konischer Schirm erhältlich.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 34,05*
€ 46,15*
€ 8,50*
ab € 49,80*
€ 49,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,18*
€ 49,85*
€ 5,00*
ab € 39,93*
€ 53,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 42,72*
€ 57,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
156100
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.