Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenschirm weiß 1007543


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Artikel-Nr.:
     3517A-57186375
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007543
EAN/GTIN:
     4024163279581
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm weiß

Leuchtenschirm weiß 1007543

Moderne Farben und ein schlankes, elegantes Design: Das bietet die LED-Version unserer Pendelleuchtenfamilie LALU®, die sich mit einer großen Vielfalt unterschiedlicher, dekorativer Lampenschirme kombinieren lässt. Etwa mit dem Leuchtenschirm LALU® PLATE, der in zwei verschiedenen Größen und drei edlen Farbvarianten erhältlich ist. Ideal, um Wohnräume aufzuwerten und eine leicht veränderbare sowie gemütliche Lichtatmosphäre zu schaffen.
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Stahl
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
2
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
weiß
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
Gold
Motiv/Muster:
sonstige
Form:
sonstige
Länge Unterkante:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lampenschirm weiß, slv lampenschirm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,33*
€ 24,70*
€ 8,50*
ab € 25,20*
€ 25,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 26,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,26*
€ 28,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,27*
€ 31,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007542
ab € 18,54*
Ähnlich
SLV
1007544
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.