Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold
Artikel-Nr.:
     440-1007543
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007543
EAN/GTIN:
     4024163279581
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm

Leuchtenschirm LALU® PLATE 15 MIX&MATCH, H:1,5 cm, weiß/gold

  • Gewicht: 0,18 kg
  • Farbe: gold
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 15∕ 15∕ 15∕ 1,5 cm
  • Marke: SLV
  • Produktart: Leuchtenschirm
  • Material: Stahl
  • Artikelnummer: 1007543
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,44*
€ 24,53*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,20*
€ 25,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,85*
€ 26,50*
€ 5,00*
ab € 20,29*
€ 28,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,17*
€ 30,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007542
ab € 18,62*
Ähnlich
SLV
1007544
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.