Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Steg 100A A9XAH657


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene Steg 100A A9XAH657
Phasenschiene Steg 100A A9XAH657
Artikel-Nr.:
     3517A-57252802
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9XAH657
EAN/GTIN:
     3606480485206
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene

Phasenschiene Steg 100A A9XAH657

Phasenschiene Steg Acti 9. 3-polig+Hilfsschalter, ablängbar, 3 Phasen, 57TE, Nennstrom 100A, Nennspannung 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V. Farbton RAL 7016.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
38
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienen, hilfskontakt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 28,03*
€ 41,21*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,89*
€ 42,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,57*
€ 43,66*
€ 3,90*
ab € 34,02*
€ 44,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,51*
€ 45,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.