Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiheneinbausteckdose 16A 250VAC, gelb 07.98.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-57256070
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     079801
EAN/GTIN:
     8012823391618
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose

Reiheneinbausteckdose 16A 250VAC, gelb 07.98.01

Steckdose für Reiheneinbau, Farbe gelb, für Wechselstrom 16 A 250 V AC1, mit Beschriftungsfläche, Ausführung mit Schraubanschlüssen, mit VDE-Zulassung
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Einbautiefe:
65,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 4,002*
€ 5,622*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,15*
€ 5,87*
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 6,01*
5
€ 3,90*
ab € 4,536*
€ 6,356*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,18*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,622*
€ 6,69018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,372*
€ 6,39268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,162*
€ 6,14278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,902*
€ 5,83338
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,002*
€ 4,76238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.