Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal für LED-Lichtlinie 940, weiß SLN2-C MSP #42946250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2-C MSP 1600-940 L1000 LDE WH Kanal für LED-Lichtlinie
SLN2-C MSP 1600-940 L1000 LDE WH Kanal für LED-Lichtlinie
SLN2-C MSP 1600-940 L1000 LDE WH Kanal für LED-Lichtlinie
Artikel-Nr.:
     3517A-57260939
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42946250
EAN/GTIN:
     9010757094338
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Kanal für LED-Lichtlinie 940, weiß SLN2-C MSP #42946250

Kanal für LED-Lichtliniezur Pendelmontage mit LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K. Kanal aus Aluminium, aus Aluminium, weiß (ähnlich RAL 9016), pulverbeschichtet. Abmessungen: 1000 x 76 x 92 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 271,86*
€ 326,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 272,90*
€ 326,69*
Frei Haus
ab € 274,52*
€ 329,31*
€ 5,95*
ab € 291,72*
€ 350,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,10*
€ 388,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,55*
€ 383,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,74*
€ 365,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.