Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal für LED-Lichtlinie 930, schwarz SLN2-C MSP #42946793


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2-C MSP 3500-930 L1750 EVG BK Kanal für LED-Lichtlinie
SLN2-C MSP 3500-930 L1750 EVG BK Kanal für LED-Lichtlinie
SLN2-C MSP 3500-930 L1750 EVG BK Kanal für LED-Lichtlinie
Artikel-Nr.:
     3517A-57261532
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42946793
EAN/GTIN:
     9010757099739
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Kanal für LED-Lichtlinie 930, schwarz SLN2-C MSP #42946793

Kanal für LED-Lichtliniezur Pendelmontage mit LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K. Kanal aus Aluminium, aus Aluminium, schwarz (ähnlich RAL 9005), pulverbeschichtet. Abmessungen: 1750 x 100 x 2 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 355,13*
€ 422,81*
€ 5,95*
ab € 354,07*
€ 423,42*
Frei Haus
ab € 357,32*
€ 427,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,82*
€ 428,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,81*
€ 503,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,12*
€ 497,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,35*
€ 476,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,54*
€ 462,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,13*
€ 422,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.