Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paneeldeckeneinbaurahmen 0619163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht Paneeldeckeneinbaurahmen 0619163 TAUNUS N LED 085/5 L:1800mm B:175mm
Pracht Paneeldeckeneinbaurahmen 0619163 TAUNUS N LED 085/5 L:1800mm B:175mm
Artikel-Nr.:
     3517A-57351037
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     0619163
EAN/GTIN:
     4018098296003

Paneeldeckeneinbaurahmen 0619163

Paneel-Deckeneinbaurahmen für Paneel Decken. Rahmen passend zur Produktserie TAUNUS N LED. Beschichtung gegen Aufpreis verfügbar. Weitere Typen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1800 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,68*
€ 101,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,77*
€ 102,02*
Frei Haus
ab € 82,97*
€ 105,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 83,37*
€ 106,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.