Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paneeldeckeneinbaurahmen 0619163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht Paneeldeckeneinbaurahmen 0619163 TAUNUS N LED 085/5 L:1800mm B:175mm
Pracht Paneeldeckeneinbaurahmen 0619163 TAUNUS N LED 085/5 L:1800mm B:175mm
Artikel-Nr.:
     6012B-57351037
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     0619163
EAN/GTIN:
     4018098296003

Paneeldeckeneinbaurahmen 0619163

Paneel-Deckeneinbaurahmen für Paneel Decken. Rahmen passend zur Produktserie TAUNUS N LED. Beschichtung gegen Aufpreis verfügbar. Weitere Typen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1800 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 80,10*
€ 102,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,19*
€ 102,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,38*
€ 106,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 83,78*
€ 106,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.