Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3,5A 3P 50kA GV4LE03N6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorschutzschalter 3,5A 3P 50kA GV4LE03N6
Motorschutzschalter 3,5A 3P 50kA GV4LE03N6
Artikel-Nr.:
     3517A-57451090
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV4LE03N6
EAN/GTIN:
     3606481309761
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Geräteschutzschalter
Motorschutzschalter
geräteschutzschalter 3,5a

Motorschutzschalter 3,5A 3P 50kA GV4LE03N6

Motorschutzschalter TeSys GV4 mit thermischer Auslösung bis 115A Nennstrombelastung. Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakter und ergonomischer Bauweise und für höchste Anforderungen bis 50kA im Bereich der Niederspannungsschaltgeräte. Ausgestattet mit einem Kipphebel zur einfachen Bedienung und der Anschlußmöglichkeit von Kabelschuhen oder Flachbändern.
Weitere Informationen:
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
21..49 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
3,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1,5 kW
Verlustleistung:
18,3 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 195,45*
€ 222,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,16*
€ 227,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,19*
€ 230,64*
Frei Haus
ab € 207,93*
€ 237,77*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 214,75*
€ 245,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.