Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57451090 Herst.-Nr.: GV4LE03N6 EAN/GTIN: 3606481309761 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter 3,5A 3P 50kA GV4LE03N6 Motorschutzschalter TeSys GV4 mit thermischer Auslösung bis 115A Nennstrombelastung. Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakter und ergonomischer Bauweise und für höchste Anforderungen bis 50kA im Bereich der Niederspannungsschaltgeräte. Ausgestattet mit einem Kipphebel zur einfachen Bedienung und der Anschlußmöglichkeit von Kabelschuhen oder Flachbändern. Weitere Informationen: | | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 21..49 A | Mit thermischem Schutz: | nein | Phasenausfallempfindlich: | nein | Auslösetechnik: | magnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 3,5 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 0,75 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 1,5 kW | Verlustleistung: | 18,3 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,51* | € 227,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 199,78* | € 233,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,25* | € 240,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,31* | € 246,11* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,45* | € 250,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|