Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Stromwandler 75A/1A 855-301/075-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufsteck-Stromwandler 75A/1A 855-301/075-201
Aufsteck-Stromwandler 75A/1A 855-301/075-201
Artikel-Nr.:
     3517A-57456031
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-301/075-201
EAN/GTIN:
     4050821616863
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteck-Stromwandler 75A/1A 855-301/075-201

Aufsteck-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 75 A
Sekundärer Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsleistung 2,5 VA
Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
75 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
25,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,67*
€ 27,16*
4 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,2842*
€ 27,2922*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,96*
€ 27,62*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,90878*
€ 28,70878*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,56*
€ 29,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8876
ab € 35,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-551
ab € 140,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-001
ab € 260,167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.