Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Stromwandler 75A/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7900061
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-301/075-201
EAN/GTIN:
     4050821616863
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 75 A; Sekundärer Bemessungsstrom 1 A; Bemessungsleistung 2,5 VA; Genauigkeitsklasse 1 Ausführung: Aufsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 25,7 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 75 A, Schnappbefestigung: true, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 2,5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 1 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: -...- mm, Öffnungsbreite: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
855-301/075-201
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, DC/DC-Wandler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,28*
€ 26,38*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 19,0688*
€ 26,4955*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 27,35*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,74*
€ 29,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,74*
€ 29,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8876
ab € 35,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9910
ab € 2,1676*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-551
ab € 127,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-001
ab € 262,207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.